Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 100
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 40 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Teilgewinde, VE 100
Artikel-Nr.:
     5417F-p1346175
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670643
EAN/GTIN:
     4048962375015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Fischer PowerFast II FPF II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt blau
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
Mit Fräsrippen:
Nein
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
100
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
28
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,64*
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 3,67*
3 Tage
1000
€ 6,40*
ab € 2,90*
€ 4,20*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 5,04*
€ 5,46*
ab € 3,65*
€ 5,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.