Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, VG, VE 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, VG, VE 50
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, VG, VE 50
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, VG, VE 50
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 4,5 x 50 mm, Senkkopf, TX20, verzinkt blau, VG, VE 50
Artikel-Nr.:
     5417F-p1346229
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670667
EAN/GTIN:
     4048962375251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die Fischer Power-Fast II FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Stahl
ETA-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
20
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
50
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
9
Kopfhöhe:
2,9 mm
Gewindelänge:
45
Antrieb:
Torx
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Oberfläche:
verzinkt blau
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,031*
€ 0,0461*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0374*
€ 0,0551*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0227*
€ 0,0596*
15 Tage
490
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0408*
€ 0,06*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0407*
€ 0,0601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.