Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast Spanplattenschraube 10 x 400 mm, Senkkopf, Torx, verzinkt blau, VE 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast Spanplattenschraube 10 x 400 mm, Senkkopf, Torx, verzinkt blau, VE 50
Fischer PowerFast Spanplattenschraube 10 x 400 mm, Senkkopf, Torx, verzinkt blau, VE 50
Fischer PowerFast Spanplattenschraube 10 x 400 mm, Senkkopf, Torx, verzinkt blau, VE 50
Fischer PowerFast Spanplattenschraube 10 x 400 mm, Senkkopf, Torx, verzinkt blau, VE 50
Artikel-Nr.:
     5417F-p1346328
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545252
EAN/GTIN:
     4048962321555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Die fischer Power-Fast FPF-ST ZPP ist eine Holzbauschraube, blau passiviert mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Durch den Senkkopf kann die Schraube aufgrund der höheren Kopfdurchzugswerte deutlich höhere Lasten aufnehmen. Sie eignet sich für zulassungsrelevante Anwendungen im Holzrahmenbau oder Ständerbau, Befestigungen bei Holzhäusern oder Aufdachdämmsystemen. Die fischer Power-Fast kann in Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furniersperrholzplatten, Grobspanplatten, Konstruktionsvollholz, Leimholzplatten, Vollholz oder Weichholz eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
ETA-Zulassung:
ja
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
50
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Teilgewinde
Kopfdurchmesser:
18,5
Antrieb:
Torx
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Antriebsgröße:
40
Oberfläche:
verzinkt blau
Länge:
400 mm
Durchmesser:
10 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0832*
€ 1,4132*
3 Tage
72500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,2054*
€ 1,5654*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3822*
€ 2,0622*
3 Tage
72500
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,999*
€ 2,519*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,2084*
€ 5,0784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0622*
€ 2,45402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9222*
€ 2,28742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8722*
€ 2,22792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7922*
€ 2,13272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7022*
€ 2,02562
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3822*
€ 1,64482
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.