Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 70, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p1357083
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223642827
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben DIN 933 12.9 blank M12 x 70
Weitere Informationen:
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Produktart:
Standard
s:
19
d:
12
l:
70
a:
5,25
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
19
Norm:
933
Werkstoff:
12.9
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5014*
€ 1,78667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4614*
€ 1,73907
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.