Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bever Rohrrahmenschloss Nr. 1022 R/PZW, Nuss 10, Dorn 30 R+L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bever Rohrrahmenschloss Nr. 1022 R/PZW, Nuss 10, Dorn 30 R+L
Bever Rohrrahmenschloss Nr. 1022 R/PZW, Nuss 10, Dorn 30 R+L
Bever Rohrrahmenschloss Nr. 1022 R/PZW, Nuss 10, Dorn 30 R+L
Bever Rohrrahmenschloss Nr. 1022 R/PZW, Nuss 10, Dorn 30 R+L
Bever Rohrrahmenschloss Nr. 1022 R/PZW, Nuss 10, Dorn 30 R+L
Artikel-Nr.:
     5417F-p1366445
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     4002730119782
EAN/GTIN:
     4002730119782
Suchbegriffe:
Renovierungsschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Renovierungsschloss PZW
1022 R Scuteus

• PZ-gelocht
• 1-tourig
• Entfernung: 92 mm
• Drückernuss: 10 mm
• Falle und Riegel vernickelt
• Falle und Riegel bündig
• Ohne Fallenverriegelung
• Mit extra starkem Riegel
• Stulpausführung: Edelstahl lang, 340 x 24 mm, kantig
• Mit Wechsel
• Riegelausschluss 22 mm
• Ohne Schraublöcher

Falle ist nach Einbau auf rechts oder links umlegbar.
Weitere Informationen:
Vierkantmaß:
10
Dornmaß:
30
Entfernung:
92
Norm:
DIN 18251
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Stulplänge:
340
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschloss, bever rohrrahmenschlösser, rohrrahmen riegelschloß, Bever, Nr., 1022, R/PZW,, Nuss
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 29,90*
€ 38,82*
2 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 30,06*
€ 39,01*
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 29,69*
€ 39,50*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 30,70*
€ 39,81*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,69*
€ 46,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bever & Klophaus
1022R102435
ab € 29,74*
Ähnlich
Bever & Klophaus
1022R102440
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.