Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Heftklammer Typ 13, 12 mm a 2000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Heftklammer Typ 13, 12 mm a 2000 Stk.
Fortis Heftklammer Typ 13, 12 mm a 2000 Stk.
Fortis Heftklammer Typ 13, 12 mm a 2000 Stk.
Fortis Heftklammer Typ 13, 12 mm a 2000 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-p1668000
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784703505
EAN/GTIN:
     4317784703505
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
Heftklammer Typ 13 Passend zu Fortis Handtacker 3 in 1 Vergleichbar mit Klammertyp Rapid 13
Weitere Informationen:
Typ:
13
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Inhalt:
2000
Hersteller:
Fortis
Größe:
12
Weitere Suchbegriffe: Fortis, Heftklammer, Typ, 13,, 12, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
302
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 3,73*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 4,55*
15 Tage
302
€ 6,99*
ab € 3,14*
€ 4,58*
3 Tage
302
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,61*
5 Tage
296
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.