Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x14 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x14 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x14 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x14 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x14 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x14 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x14 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4,5x14 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p181547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283881
EAN/GTIN:
     4028203660230
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte, schwere Ausführung Abmessung: 4,5 x 14 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
W:
1,0
Abscherkraft:
15,36
s:
1
d2:
2,9
d1:
5,1
d:
4,5
l:
14
a:
0,8
Materialstärke:
1,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,58*
€ 30,4402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.