Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Stauchkopfnägel SKN 16 NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Stauchkopfnägel SKN 16 NK
Metabo Stauchkopfnägel SKN 16 NK
Metabo Stauchkopfnägel SKN 16 NK
Artikel-Nr.:
     5417F-p254832
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901053715
EAN/GTIN:
     4003665360218
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Galvanisiert
Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Stauchkopf
Länge:
16
Durchmesser:
1,2
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Oberfläche:
galvanisiert
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Metabo
Länge (Verpackung):
66,000 mm
Höhe (Verpackung):
27,000 mm
Breite (Verpackung):
24,000 mm
Bruttogewicht:
0,140 kg
Gesamtlänge:
16 mm
geeignet für:
Kombi 32, Kombi 40/50
Verkaufseinheit:
1.000
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: stauchkopfnagel metabo, metabo ersatzteile, Metabo, Stauchkopfnägel, SKN, 16, NK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,60*
8 Tage
1
€ 5,49*
ab € 5,39*
€ 7,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 7,80*
6 Tage
42
€ 4,30*
ab € 5,47*
€ 7,89*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.