Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Stauchkopfnägel SKN 35 NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Stauchkopfnägel SKN 35 NK
Metabo Stauchkopfnägel SKN 35 NK
Metabo Stauchkopfnägel SKN 35 NK
Artikel-Nr.:
     5417F-p254836
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901053758
EAN/GTIN:
     4003665360256
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Galvanisiert
Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Stauchkopf
Länge:
35
Durchmesser:
1,2
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
galvanisiert
Hersteller:
Metabo
Breite (Verpackung):
44,000 mm
Bruttogewicht:
0,300 kg
Gesamtlänge:
35 mm
geeignet für:
Kombi 40/50, SKN 50
Verkaufseinheit:
1.000
Ursprungsland:
AT
Länge (Verpackung):
66,000 mm
Höhe (Verpackung):
27,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Metabo, Stauchkopfnägel, SKN, 35, NK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 9,17*
6 Tage
40
€ 4,30*
ab € 6,45*
€ 9,25*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.