Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bosch Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er-Pack
Bosch Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er-Pack
Bosch Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er-Pack
Bosch Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417F-p261360
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000147
EAN/GTIN:
     3165140032971
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Spezifikation: 45 x 15 x 4 mm
Weitere Informationen:
Breite:
15
Länge:
45
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Nein
(Länge x Breite x Stärke):
45x15x4
Höhe:
4
Höhe mm:
4
Länge mm:
45
Breite mm:
15
Spezifikation:
45 x 15 x 4 mm
Inhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: flachdübel, Universal-, Flachdübelfräse, Fräsen, Zubehör für Bosch-Universal- und -Flachdübelfräse, Flachdübel für Bosch-Flachdübelfräse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0469*
€ 0,0606*
5 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,11*
€ 52,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 43,07*
€ 55,41*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,99*
€ 57,88*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,97*
€ 59,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,04*
€ 70,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,91*
€ 67,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,63*
€ 67,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,50*
€ 54,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,73*
€ 53,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 44,11*
€ 52,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 44,03*
€ 52,40
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 43,97*
€ 52,32
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.