Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 3,1 mm, 80 mm, blank, gerillt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 3,1 mm, 80 mm, blank, gerillt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 3,1 mm, 80 mm, blank, gerillt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 3,1 mm, 80 mm, blank, gerillt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 3,1 mm, 80 mm, blank, gerillt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 3,1 mm, 80 mm, blank, gerillt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 3,1 mm, 80 mm, blank, gerillt
Artikel-Nr.:
     5417F-p261488
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200017
EAN/GTIN:
     3165140563468
Suchbegriffe:
Coilnägel
D-Kopfnagel
Stahlnagel
Streifennägel
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 80R, 3,1 mm, 80 mm, blank, gerillt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Spezifikation:
3,1 mm, 80 mm, blank, gerillt
Kopfdurchmesser:
7,1
Typ:
SN34DK 80R
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Kopfform:
D-Kopf
Oberfläche:
geharzt blank
Länge:
80 mm
Durchmesser:
3,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch tackernägel, coilnägel, Maschinenzubehör, Verbinden, D-Kopf Streifennagel SN34DK 80R, Nägel für Bosch-Druckluftnagler, D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - gerillte Ausfüh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0224*
€ 0,0291*
6 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,87*
€ 71,00*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 60,07*
€ 78,30*
9 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,86*
€ 81,91*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 66,52*
€ 82,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,30*
€ 93,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,46*
€ 89,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,75*
€ 88,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,39*
€ 74,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 61,39*
€ 73,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,07*
€ 71,48
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02003* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.