Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK, 2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt
Artikel-Nr.:
     5417F-p261491
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200020
EAN/GTIN:
     3165140563499
Suchbegriffe:
Coilnägel
D-Kopfnagel
Stahlnagel
Streifennägel
Bosch D-Kopf Streifennagel SN34DK 65RG,2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Spezifikation:
2,8 mm, 65 mm, verzinkt, gerillt
Kopfdurchmesser:
7
Typ:
SN34DK 65RG
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Kopfform:
D-Kopf
Oberfläche:
geharzt blank
Länge:
65 mm
Durchmesser:
2,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch tackernägel, coilnägel, Maschinenzubehör, Verbinden, D-Kopf Streifennagel SN34DK 65RG, Nägel für Bosch-Druckluftnagler, D-Kopf Streifennägel 34° geharzt - gerillte Ausfüh
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0201*
€ 0,0274*
4 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,37*
€ 66,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 56,06*
€ 69,74*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 56,37*
€ 73,35*
8 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,81*
€ 76,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,35*
€ 87,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,69*
€ 84,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,02*
€ 83,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,66*
€ 69,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 57,73*
€ 68,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,37*
€ 67,08
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01879* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.