Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90RG 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, gerillt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90RG 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, gerillt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90RG 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, gerillt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90RG 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, gerillt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90RG 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, gerillt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90RG 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, gerillt
Bosch Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90RG 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, gerillt
Artikel-Nr.:
     5417F-p261509
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200038
EAN/GTIN:
     3165140563673
Suchbegriffe:
Coilnägel
Rundkopfnägel
Stahlnagel
Streifennägel
Bosch Rundkopf-Streifennagel, SN21RK 90RG 3,1 mm, 90 mm, verzinkt, gerillt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Rundkopf
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Spezifikation:
3,1 mm, 90 mm, verzinkt, gerillt
Kopfdurchmesser:
7
Typ:
SN21RK 90RG
Oberfläche:
geharzt verzinkt
Länge:
90 mm
Durchmesser:
3,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch tackernägel, rundkopfnägel, Verbinden, Nägel für Bosch-Druckluftnagler, Rundkopf-Streifennagel SN21RK 90RG, Maschinenzubehör, Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt - gerillte Aus
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0274*
€ 0,0348*
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,65*
€ 71,78*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 60,88*
€ 79,23*
8 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 82,83*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 67,43*
€ 83,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,23*
€ 94,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,35*
€ 90,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,63*
€ 90,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,79*
€ 75,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 62,56*
€ 74,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,94*
€ 72,52
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 60,88*
€ 72,45
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.