Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 8 mm
Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 8 mm
Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 8 mm
Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p261539
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200201
EAN/GTIN:
     3165140084017
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 8 mm
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
10
Inhalt:
1000
Klammerbreite:
10
Drahtmaß:
1
Schenkellänge:
8
Hersteller:
Bosch
Länge:
8
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dicke (D) mm:
1
Breite (B) mm:
10
Länge (L) mm:
8
Spezifikation:
10 x 1 x 8 mm
Typ:
51
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Flachdrahtklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, flachdrahtklammern typ 51, flachdrahtklammern, druckluftnagler bosch, Maschinenzubehör, Flachdrahtklammer Typ 51, Klammern, Stifte, Nägel für Tacker, Verbinden, Flachdrahtklammern Typ 51
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00337*
€ 0,0048*
4 Tage
nicht lagernd
16000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00307*
€ 0,0048*
6 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,26*
€ 4,65*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 8,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.