Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 14 mm
Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 14 mm
Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 14 mm
Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p261541
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200203
EAN/GTIN:
     3165140084031
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Bosch Flachdrahtklammer Typ 51, 10 x 1 x 14 mm
Weitere Informationen:
Typ:
51
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Rückenbreite:
10
Inhalt:
1000
Drahtmaß:
1
Hersteller:
Bosch
Größe:
14
Dicke (D) mm:
1
Breite (B) mm:
10
Länge (L) mm:
14
Spezifikation:
10 x 1 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Flachdrahtklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, flachdrahtklammern typ 51, flachdrahtklammern, druckluftnagler bosch, Verbinden, Flachdrahtklammern Typ 51, Maschinenzubehör, Flachdrahtklammer Typ 51, Klammern, Stifte, Nägel für Tacker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
11000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00488*
€ 0,00733*
4 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,96*
€ 6,90*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 7,03*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.