Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, 1000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, 1000er-Pack
Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, 1000er-Pack
Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, 1000er-Pack
Bosch Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 14 mm, 1000er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417F-p261561
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200368
EAN/GTIN:
     3165140004787
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken.
Weitere Informationen:
Typ:
53
Ausführung:
Heftklammern
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Rückenbreite:
11,4
Inhalt:
1000
Drahtmaß:
0,74
Hersteller:
Bosch
Größe:
14
Dicke (D) mm:
0,74
Breite (B) mm:
11,4
Länge (L) mm:
14
Spezifikation:
11,4 x 0,74 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, feindrahtklammer typ 53, Klammern, Stifte, Nägel für Tacker, Verbinden, Feindrahtklammern Typ 53, Maschinenzubehör, Feindrahtklammer Typ 53
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
17000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00297*
€ 0,00463*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 3,93*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,06*
€ 4,30*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,38*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 4,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,003* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.