Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hochleistungsanker FH II 12/15 SK R mit Senkkopf nicht rostender Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer Hochleistungsanker FH II 12/15 SK R mit Senkkopf nicht rostender Stahl
Fischer Hochleistungsanker FH II 12/15 SK R mit Senkkopf nicht rostender Stahl
Fischer Hochleistungsanker FH II 12/15 SK R mit Senkkopf nicht rostender Stahl
Fischer Hochleistungsanker FH II 12/15 SK R mit Senkkopf nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-p265817
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510931
EAN/GTIN:
     4048962104318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der Fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus nicht rostendem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der Fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern im Außenbereich zu befestigen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrlochdurchmesser:
12
Hersteller:
Fischer
Schlüsselweite (Innen 6kant):
6
GTIN (EAN-Code):
4048962104318
Gesamtlänge:
90 mm
Schlüsselweite Innensechskant:
5 mm
min. Verankerungstiefe:
60 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
ETA-Zulassung:
Ja
max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Schwerlastanker
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
90 mm
max. Nutzlänge:
15 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18750
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 7,7612*
€ 9,3612*
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,1392*
€ 9,8292*
6 Tage
675
25
pro Box
Frei Haus
ab € 8,2069*
€ 9,8869*
25
pro Box
Frei Haus
ab € 8,2727*
€ 9,9127*
2 Tage
unbekannt
25
pro Box
Frei Haus
ab € 10,0195*
€ 11,9695*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 9,8292*
€ 11,69675
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,1392*
€ 9,68565
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,1392* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 245,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.