Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/10 A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/10 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/10 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/10 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/10 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p265851
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506897
EAN/GTIN:
     4048962078091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstangen m12 a4
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
142
Nenngröße:
12
min. Bohrlochtiefe:
115
Hersteller:
Fischer
Bruttogewicht:
1257,8 g
Skalenteile Mörtel:
7
GTIN (EAN-Code):
4048962078091
Bohrlochtiefe:
115 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
100 mm
max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
A4
Länge:
142 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
10 mm
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, Fischer, Highbond-Ankerstange, FHB, II-A, L, M
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 10,7004*
€ 13,2704*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,6899*
€ 13,3199*
3 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 10,934*
€ 13,604*
6 Tage
270
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 11,3318*
€ 14,0618*
3 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 13,158*
€ 16,168*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 13,2704*
€ 15,79178
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,7604*
€ 15,18488
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,7004*
€ 12,73348
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,7004* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 132,704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.