Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/100 gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/100 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/100 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/100 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/100 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-p265858
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506905
EAN/GTIN:
     4048962078176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
263
Nenngröße:
16
min. Bohrlochtiefe:
140
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962078176
Bruttogewicht:
3841,7 g
Skalenteile Mörtel:
11
Verankerungstiefe:
125 mm
ETA-Zulassung:
ja
Länge:
263 mm
max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Bohrlochtiefe:
140 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
100 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Highbond-Ankerstange, FHB, II-A, L, M
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 125,533*
€ 150,233*
1 Tag
90
€ 6,40*
ab € 124,79*
€ 150,37*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 129,653*
€ 155,093*
2 Tage
90
€ 6,40*
ab € 150,41*
€ 179,07*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 156,371*
€ 185,811*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,233*
€ 178,77727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,953*
€ 176,06407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,653*
€ 164,99707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,503*
€ 158,86857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,533*
€ 149,38427
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,5533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.