Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/100 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/100 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/100 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/100 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/100 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p265867
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506916
EAN/GTIN:
     4048962078299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Federklappdübel
Hakendübel
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
283
Nenngröße:
16
min. Bohrlochtiefe:
160
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Bruttogewicht:
4075,9 g
Skalenteile Mörtel:
13
GTIN (EAN-Code):
4048962078299
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
145 mm
Bohrlochtiefe:
160 mm
max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
A4
Länge:
283 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
100 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, ankerstange fischer m16, fischer ankerstange, ankerstange m16, Fischer, Highbond-Ankerstange, FHB, II-A, L, M
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 298,866*
€ 343,496*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 299,81*
€ 345,05*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 354,51*
€ 403,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,096*
€ 422,54*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,683*
€ 423,943*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,496*
€ 408,76024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,436*
€ 405,11884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,566*
€ 386,23354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,296*
€ 377,58224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,866*
€ 355,65054
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,8866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.