Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dämmstoffhalter DHK 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Dämmstoffhalter DHK 180
Fischer Dämmstoffhalter DHK 180
Fischer Dämmstoffhalter DHK 180
Fischer Dämmstoffhalter DHK 180
Fischer Dämmstoffhalter DHK 180
Fischer Dämmstoffhalter DHK 180
Fischer Dämmstoffhalter DHK 180
Artikel-Nr.:
     5417F-p266146
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512151
EAN/GTIN:
     4048962112627
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter fischer
dämmstoffhalter
Der Fischer Dämmstoffhalter DHK ist der wirtschaftliche Kunststoff-Dämmstoffhalter für Dämmplatten mit geringer Druckfestigkeit. Der DHK wird in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen. Beim Einschlagen verspannen die Rippen im Bohrloch und der DHK wird optimal angepresst. Der Fischer Dämmstoffhalter DHK ist geeignet, um Dämmplatten in Voll- und Lochstein, Beton und Porenbeton zu verankern.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Bohrlochdurchmesser:
8
Länge:
180
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffart:
Polyamid
Hersteller:
Fischer
Bruttogewicht:
1766,9 g
GTIN (EAN-Code):
4048962112627
min. Verankerungstiefe:
20 mm
max. Dicke des Anbauteils:
180 mm
min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Dübellänge:
205 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, DHK, 180
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3562*
€ 0,4762*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,427*
€ 0,567*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,495*
€ 0,655*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5256*
€ 0,6956*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6138*
€ 0,8038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4762*
€ 0,56668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4362*
€ 0,51908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4162*
€ 0,49528
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.