Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft
Artikel-Nr.:
     5417F-p272903
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     5013656410074
EAN/GTIN:
     5013656410074
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa
Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf.

Standard, Flachrundkopf. Material: AlMg 3.

Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
4,5
Länge:
13
Min. Klemmbereich:
2,5
Ausführung:
Blindnietmuttern
Oberfläche:
blank
Hülse:
Aluminium
Bohrlochdurchmesser:
6,1
Hersteller:
Gesipa
Schaft:
Rundschaft
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nietbare Materialstärke min:
2,5
Nietbare Materialstärke max:
4,5
d x d1 x L:
4x6x13
D 2:
9
D1:
6
max. Materialstärke:
2,5 - 4,5
Lochdurchmesser:
6,1 mm
Material Hohlniet:
AlMg 3
Scherkraft:
1500 N
Nietschaft:
6
Klemmbereich:
2,5 - 4,5
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffart:
Aluminium
Kopfform:
Flachkopf
Form:
offen
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
M 4
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, flachkopf-blindnietmutter 6mm, Gesipa, Blindnietmutter, Alu, blank,, Flachkopf,, M
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06865*
€ 0,08555*
1 Tag
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06886*
€ 0,08721*
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,06958*
€ 0,08868*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06986*
€ 0,08916*
Lager 5417
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,071*
€ 0,1395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1395*
€ 0,166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1344*
€ 0,1599
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,1017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 69,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.