Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x100, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x100, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x100, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x100, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x100, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221794177
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
kegelstift ohne din 6x100
kegelstift ohne din
Kegelstifte Form B, Toleranzfeld h10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2339
Normart:
ISO
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
6
l:
100
a:
0,8
Weitere Suchbegriffe: passstifte d6, 2339-6-100-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7061*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2497*
€ 2,67714
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1635*
€ 2,57457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0488*
€ 2,43807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8761*
€ 2,23256
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,7061*
€ 2,03026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.