Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x14, A5 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x14, A5 blank
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x14, A5 blank
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x14, A5 blank
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x14, A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222288484
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
Kegelstifte Form B, Toleranzfeld h10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kegelstifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A5
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,5
l:
14
a:
0,2
Länge:
14
Durchmesser:
1,5
Norm:
2339
Normart:
DIN
Form:
B
Weitere Suchbegriffe: 2339-1,5-14-A5/ 1.4571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,81*
€ 97,3539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,71*
€ 92,4749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,75*
€ 86,5725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,50*
€ 82,705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,68*
€ 79,3492
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.