Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2339 Kegelstifte gedreht 2x10, A5 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 2x10, A5 blank
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 2x10, A5 blank
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 2x10, A5 blank
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 2x10, A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222288699
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte durchmesser 2
passstifte
Kegelstifte Form B, Toleranzfeld h10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A5
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
2
l:
10
a:
0,25
Länge:
10
Durchmesser:
2
Norm:
2339
Normart:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 2339-2-10-A5/ 1.4571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2926*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4601*
€ 0,54752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.