Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2339 Kegelstifte gedreht 8x40, A5 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 8x40, A5 blank
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 8x40, A5 blank
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 8x40, A5 blank
DIN 2339 Kegelstifte gedreht 8x40, A5 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222290616
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
Kegelstifte Form B, Toleranzfeld h10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kegelstifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A5
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
8
l:
40
a:
1
Länge:
40
Durchmesser:
8
Norm:
2339
Normart:
DIN
Form:
B
Weitere Suchbegriffe: 2339-8-40-A5/ 1.4571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,085*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,74*
€ 134,1606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,78*
€ 128,2582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,61*
€ 119,7259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,065*
€ 115,50735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,085*
€ 97,68115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.