Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x12, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x12, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x12, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x12, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x12, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x12, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377002471
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 1.4305 0,8m6X12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Toleranz m6:
6
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
12 mm
Durchmesser:
0,8 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0515*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.