Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x30mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x30mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x30mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x30mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x30mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221551114
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6
N:
1
d:
3,5
l:
30
k:
2,4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3,5
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30 mm
Gewindelänge min.:
38
Durchmesser:
3,5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
84
Antriebsgröße:
1
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0426*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,387*
€ 2,84053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.