Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x35mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x35mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x35mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x35mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x35mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221551138
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1
Gewinde:
M 3,5
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
84
Normart:
DIN
dk:
6
d:
3,5
l:
35
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.