Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x40, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x40, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x40, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x40, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x40, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 20x40, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221853416
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
d:
20 mm
l:
40 mm
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
40 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0691*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0816*
€ 2,4771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0316*
€ 2,4176
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,4491*
€ 1,72443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4291*
€ 1,70063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3691*
€ 1,62923
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3291*
€ 1,58163
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0691*
€ 1,27223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.