Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x90, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x90, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x90, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x90, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x90, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x90, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221853720
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstifte Form A, Toleranzfeld m6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Gewicht per 100 in kg:
1,42
Antrieb:
ohne
d:
6 mm
l:
90 mm
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
90 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2594*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6604*
€ 4,35588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4264*
€ 0,50742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3194*
€ 0,38009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.