Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x30mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x30mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x30mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x30mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x30mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221546394
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
6
N:
1
d:
3,5
l:
30
k:
2,4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3,5
Gewindelänge min.:
38
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
30 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,23
Durchmesser:
3,5 mm
Antriebsgröße:
1
Norm:
84
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.