Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x65mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x65mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x65mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x65mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x65mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221546769
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
65
k:
3,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Länge:
65 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
6 mm
Gewicht per 100 in kg:
1,34
Norm:
84
Antriebsgröße:
1,6
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1214*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7459*
€ 3,26762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2959*
€ 2,73212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.