Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x45mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x45mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x45mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x45mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x45mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221546806
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13
N:
2
d:
8
l:
45
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Länge:
45 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
8 mm
Gewicht per 100 in kg:
1,89
Norm:
84
Antriebsgröße:
2
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,19*
€ 56,1561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,60*
€ 55,454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,87*
€ 52,2053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,95*
€ 49,9205
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.