Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 70, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 70, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 70, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 70, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 70, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 70, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221568303
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,02
N:
1,2
b:
38
k:
3,0
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
d:
5
l:
70 mm
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1531*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9799*
€ 3,54608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1881*
€ 0,22384
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.