Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 50, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 50, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 50, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 50, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 50, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221564770
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,25
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
N:
0,8
d:
3
l:
50
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.