Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3,5 x 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3,5 x 10, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3,5 x 10, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3,5 x 10, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3,5 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221564800
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,11
Vollgewinde:
Ja
dk:
7
N:
1
d:
3,5
l:
10
k:
2,1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3,5
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92356*
€ 2,28904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05839*
€ 0,06948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05629*
€ 0,06699
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02632*
€ 0,03132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02003*
€ 0,02384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01421*
€ 0,01691
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.