Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 90, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 90, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 90, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 90, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 90, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 90, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 90, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203866854
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A2 4X90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
0,77
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
3,7
l:
90
b:
8
c:
7,4
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
90 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7709*
€ 3,29737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.