Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1 x 10, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1 x 10, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 10, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 10, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 10, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 10, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 10, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203867394
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 1X10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
0,8
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
0,9
l:
10 mm
b:
3
c:
1,8
Nennmaß:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0058*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96193*
€ 2,3347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63229*
€ 1,94243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03304*
€ 0,03932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01633*
€ 0,01943
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01268*
€ 0,01509
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0058*
€ 0,0069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.