Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 10 x 63, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 10 x 63, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 63, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 63, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 63, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 63, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 63, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203868469
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 10X63
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
3,2
Gewicht per 100 in kg:
4,18
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
9,5
l:
63 mm
b:
20
c:
19
Nennmaß:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
63 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1984*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,147*
€ 4,93493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3018*
€ 2,73914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2218*
€ 2,64394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7757*
€ 2,11308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4984*
€ 1,7831
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1984*
€ 1,4261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.