Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 2,5 x 12, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 2,5 x 12, A4 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 12, A4 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 12, A4 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 12, A4 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 12, A4 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 12, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203867691
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 2,5X12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
1,25
Gewicht per 100 in kg:
0,05
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
2,3
l:
12 mm
b:
5
c:
4,6
Nennmaß:
2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,017*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.