Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 2,5 x 45, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 2,5 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 45, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203867790
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 2,5X45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
1,25
Gewicht per 100 in kg:
0,15
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
2,3
l:
45 mm
b:
5
c:
4,6
Nennmaß:
2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
45 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0379*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.