Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 45, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 4 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 4 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 4 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 4 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 4 x 45, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203868025
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 4X45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
0,41
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
3,7
l:
45 mm
b:
8
c:
7,4
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0789*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7906*
€ 3,32081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.