Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
DIN 94
>
Artikel
DIN 94 Splint 4 x 56, A4 blank
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p339830
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4028203868049
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 4X56
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
0,50
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
3,7
l:
56 mm
b:
8
c:
7,4
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
56 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
... >
Splinte
>
DIN 94 Splinte
>
DIN 94 Splinte Edelstahl A4
Weitere Suchbegriffe:
Splint DIN 94
,
Splint DIN EN ISO 1234
,
Splint ISO 1234
,
din 94 a4
,
din 94
,
din 94 durchmesser 4mm
,
94-4-56-A4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,42*
€ 69,5198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,25*
€ 68,1275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,98*
€ 63,0462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,95*
€ 61,8205
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,31*
€ 50,3489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen