Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 5 x 100, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 5 x 100, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 100, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 100, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 100, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 100, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 100, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203868223
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 5X100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
1,35
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
4,6
l:
100 mm
b:
10
c:
9,2
Nennmaß:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
100 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3528*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,492*
€ 5,34548
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7489*
€ 0,89119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6889*
€ 0,81979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6789*
€ 0,80789
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5461*
€ 0,64986
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4728*
€ 0,56263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4428*
€ 0,52693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4328*
€ 0,51503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.