Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 5 x 16, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 5 x 16, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 16, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 16, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221985919
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 5X16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
0,30
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
4,6
l:
16
b:
10
c:
9,2
Nennmaß:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,185*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,005*
€ 34,51595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,365*
€ 33,75435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,145*
€ 32,30255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,185*
€ 31,16015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,455*
€ 30,29145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,665*
€ 24,59135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,185*
€ 20,45015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.