Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 5 x 45, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 5 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 45, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203868155
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 5X45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
0,66
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
4,6
l:
45 mm
b:
10
c:
9,2
Nennmaß:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
45 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,865*
€ 58,14935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,375*
€ 57,56625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,625*
€ 54,29375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,585*
€ 53,05615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,665*
€ 51,96135
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.