Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 8 x 71, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 8 x 71, A4 blank
DIN 94 Splint 8 x 71, A4 blank
DIN 94 Splint 8 x 71, A4 blank
DIN 94 Splint 8 x 71, A4 blank
DIN 94 Splint 8 x 71, A4 blank
DIN 94 Splint 8 x 71, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203868414
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 8X71
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
2,77
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
7,5
l:
71 mm
b:
16
c:
15
Nennmaß:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
71 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7633*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,913*
€ 8,22647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,283*
€ 7,47677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1712*
€ 1,39373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9833*
€ 1,17013
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9633*
€ 1,14633
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7633*
€ 0,90833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.