Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 3 x 16 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 3 x 16 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3 x 16 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3 x 16 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p339915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222063296
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
16
b:
≥9,6
f:
0,75
k:
1,65
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
16 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Durchmesser:
3 mm
n:
0,8
Antriebsgröße:
0,8
Norm:
95
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,6
d:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0287*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5089*
€ 1,79559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.