Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 4,5 x 50 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 4,5 x 50 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 4,5 x 50 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 4,5 x 50 A4 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p339944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222064163
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,3
d:
4,5
l:
50
b:
≥30
f:
1,1
k:
2,35
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
50 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Durchmesser:
4,5 mm
n:
1
Norm:
95
Antriebsgröße:
1
Normart:
DIN
Spitze:
Standard-Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8688*
€ 2,22387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.